福山ゴム工業
セーフティースニーカー(スリッポン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ライムグリーン
ブラック
ライムグリーン
サイズ
25
25
25.5
26
26.5
27
28
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14930977
品番
セフティージョグ#999
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
手を使わず、スムーズに履ける履き口(ハンズフリーイン)。つま先を守る鋼鉄先芯入り。背面には、夜の作業時に光を反射するリフレクター付き。
色
ライムグリーン
サイズ
25
材質(アッパー)
PU+メッシュ
材質(ソール)
EVA+TPR
足幅
3E