KNIPEX(クニペックス)
圧着端子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
グレー
ホワイト
グレー
レッド
ブラック
ブルー
イエロー
質量(g)
11
11
12
17
23
33
45
42
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
14932675
品番
9799-375
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プラスチック製カラー付きツインエンドスリーブ。
全長(mm)
23
色
グレー
質量(g)
11
圧着範囲(mm
2
)
12
入数(個)
100
適合電線サイズ
2×11(AWG)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
2×4.00