曜日別特売
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497

 

18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497
18912860 洗えるい草風カーペット ライアン 萩原 14933497

洗えるい草風カーペット ライアン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚グリーンサイズ江戸間6帖(261×352cm)注文コード14933497品番18912860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

国産洗えるござカーペット

用途
ポリプロピレンを使用した い草風のラグです。手軽に水洗いでき、お手入れが楽。ペットとの快適な暮らしや、アウトドアにも最適です。モダンなリビングにも合う様なデザインに仕上げました。
その他【ホットカーペット/床暖房】非対応厚さ(mm)3グリーンサイズ江戸間6帖(261×352cm)対応【洗濯】ウォッシャブル滑り止め効果なし組成ポリプロピレン100%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする