萩原
洗えるい草風カーペット ライアン
国産洗えるござカーペット
用途
ポリプロピレンを使用した い草風のラグです。手軽に水洗いでき、お手入れが楽。ペットとの快適な暮らしや、アウトドアにも最適です。モダンなリビングにも合う様なデザインに仕上げました。
その他
【ホットカーペット/床暖房】非対応
厚さ(mm)
3
対応
【洗濯】ウォッシャブル
滑り止め効果
なし
組成
ポリプロピレン100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14933357
18912410
ブルー
江戸間1帖(87×174cm)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933366
18912610
ブラウン
江戸間1帖(87×174cm)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933375
18912810
グリーン
江戸間1帖(87×174cm)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933391
18912420
ブルー
江戸間2帖(174×174cm)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933400
18912620
ブラウン
江戸間2帖(174×174cm)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933409
18912820
グリーン
江戸間2帖(174×174cm)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933418
18912430
ブルー
江戸間3帖(174×261cm)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933427
18912630
ブラウン
江戸間3帖(174×261cm)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933436
18912830
グリーン
江戸間3帖(174×261cm)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933445
18912445
ブルー
江戸間4.5帖(261×261cm)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933461
18912645
ブラウン
江戸間4.5帖(261×261cm)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933470
18912845
グリーン
江戸間4.5帖(261×261cm)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933479
18912460
ブルー
江戸間6帖(261×352cm)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933488
18912660
ブラウン
江戸間6帖(261×352cm)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933497
18912860
グリーン
江戸間6帖(261×352cm)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933506
18912480
ブルー
江戸間8帖(348×352cm)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933515
18912680
ブラウン
江戸間8帖(348×352cm)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933531
18912880
グリーン
江戸間8帖(348×352cm)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933540
18912510
ブルー
本間1帖(95.5×191cm)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933549
18912710
ブラウン
本間1帖(95.5×191cm)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933558
18912910
グリーン
本間1帖(95.5×191cm)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933567
18912520
ブルー
本間2帖(191×191cm)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933576
18912720
ブラウン
本間2帖(191×191cm)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933585
18912920
グリーン
本間2帖(191×191cm)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933601
18912530
ブルー
本間3帖(191×286cm)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933610
18912730
ブラウン
本間3帖(191×286cm)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933619
18912930
グリーン
本間3帖(191×286cm)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933628
18912545
ブルー
本間4.5帖(286×286cm)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933637
18912745
ブラウン
本間4.5帖(286×286cm)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933646
18912945
グリーン
本間4.5帖(286×286cm)
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933655
18912560
ブルー
本間6帖(286×382cm)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933671
18912760
ブラウン
本間6帖(286×382cm)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933680
18912960
グリーン
本間6帖(286×382cm)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933689
18912580
ブルー
本間8帖(382×382cm)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933698
18912780
ブラウン
本間8帖(382×382cm)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14933707
18912980
グリーン
本間8帖(382×382cm)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。