7306-160T 絶縁コンパクトニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14934215

7306-160T 絶縁コンパクトニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14934215
7306-160T 絶縁コンパクトニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14934215
7306-160T 絶縁コンパクトニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14934215
7306-160T 絶縁コンパクトニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14934215
7306-160T 絶縁コンパクトニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14934215
7306-160T 絶縁コンパクトニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14934215
7306-160T 絶縁コンパクトニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14934215
7306-160T 絶縁コンパクトニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス) 14934215

絶縁コンパクトニッパー (落下防止リング付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14934215品番7306-160T
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

25%軽量化してコンパクトですパワフルで精密です。
精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。
ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性です。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅です。
細い銅線でも精密にカットできます。
取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。
同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。
二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。
滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。

仕様切断面:傘状全長(mm)160質量(g)184ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm) 銅線多芯:12切断能力(Φmm)中硬線3.8
注意
※パッケージ無。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする