曜日別特売
7401-140 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス) 14934231

7401-140 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス) 14934231
7401-140 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス) 14934231
7401-140 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス) 14934231
7401-140 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス) 14934231
7401-140 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス) 14934231

強力型斜ニッパー (硬線用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード14934231品番7401-140
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。
最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。
高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。
鍛造により大変頑丈です。

仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)140質量(g)131ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.1
注意
※パッケージ無。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする