AWEH-6-1 隔壁ハーフユニオン アオイ 14935990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWEH-6-1 隔壁ハーフユニオン アオイ 14935990
AWEH-6-1 隔壁ハーフユニオン アオイ 14935990

隔壁ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)52.9
内容量1個注文コード14935990品番AWEH-6-1
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質SUS316質量(g)約44寸法H(mm)45.5取付穴径11.5寸法A(mm)52.9寸法F(mm)(HEX)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)11寸法P(mm)(R or NPT)1/8寸法G(mm)(HEX)14取付板厚(mm)最大:13RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする