曜日別特売
AWL-3-1 エルボユニオン アオイ 14936087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWL-3-1 エルボユニオン アオイ 14936087
AWL-3-1 エルボユニオン アオイ 14936087

エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)24.9
寸法D(mm)13.4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)11
内容量1個注文コード14936087品番AWL-3-1
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質SUS316質量(g)約32寸法H(mm)18寸法A(mm)24.9寸法D(mm)13.4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)11寸法C(mm)22寸法P(mm)(R or NPT)1/8寸法G(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする