AWS-10-0 ストレートユニオン アオイ 14936121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWS-10-0 ストレートユニオン アオイ 14936121
AWS-10-0 ストレートユニオン アオイ 14936121

ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)46.6
内容量1個注文コード14936121品番AWS-10-0
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質SUS316質量(g)約68寸法H(mm)31寸法A(mm)46.6寸法F(mm)(HEX)17寸法D(mm)17.8寸法E(mm)8寸法C(mm)19.8寸法G(mm)(HEX)19RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする