※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
隔壁ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
44.9
52.9
54.9
56.8
52.8
44.9
57.8
64.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936315
品番
AWEH-3-1
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約29
寸法H(mm)
38
取付穴径
8.5
寸法A(mm)
44.9
寸法F(mm)
(HEX)14
寸法D(mm)
13.4
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
11
寸法P(mm)
(R or NPT)1/8
寸法G(mm)
(HEX)12
取付板厚(mm)
最大:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)3