曜日別特売
AWE-6-0 バルクヘッドユニオン アオイ 14936358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWE-6-0 バルクヘッドユニオン アオイ 14936358
AWE-6-0 バルクヘッドユニオン アオイ 14936358

バルクヘッドユニオン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法A(mm)59.8
内容量1個注文コード14936358品番AWE-6-0
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SUS316質量(g)約53寸法H(mm)45取付穴径11.5寸法A(mm)59.8寸法F(mm)(HEX)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)28寸法C(mm)17.9寸法G(mm)(HEX)14取付板厚(mm)最大:13RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする