※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
D型ユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
27.9
27.9
28.9
27.8
24.9
29.8
30.8
38.3
寸法D(mm)
15.4
15.4
15.3
13.4
16.8
17.8
22.8
寸法E(mm)
5
5
3.5
2.5
6
8
10
寸法B(mm)
11
11
13
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936507
品番
AWD-6-1
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約43
寸法H(mm)
20.5
寸法A(mm)
27.9
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
11
寸法P(mm)
(R or NPT)1/8
寸法J(mm)
41.5
寸法G(mm)
(HEX)14
寸法K(mm)
48.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)6