※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
エルボユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
31.8
27.9
28.8
27.8
28.9
24.9
29.8
30.8
30.9
31.8
35.8
32.8
寸法D(mm)
16.8
15.4
16.8
15.3
13.4
17.8
22.8
寸法E(mm)
6
5
6
3.5
2.5
7
8
9
10
寸法B(mm)
17
11
13
14
17
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936525
品番
AWL-8-4
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約149
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
31.8
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
35
寸法P(mm)
(R or NPT)1/2
寸法G(mm)
15.87
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)8