曜日別特売
AWL-12-2 エルボユニオン アオイ 14936568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWL-12-2 エルボユニオン アオイ 14936568
AWL-12-2 エルボユニオン アオイ 14936568

エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)35.8
寸法D(mm)22.8
寸法E(mm)7
寸法B(mm)13
内容量1個注文コード14936568品番AWL-12-2
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質
SUS316
質量(g)
約132
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
35.8
寸法D(mm)
22.8
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
28
寸法P(mm)
(R or NPT)1/4
寸法G(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする