AWL-12-3 エルボユニオン アオイ 14936577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWL-12-3 エルボユニオン アオイ 14936577
AWL-12-3 エルボユニオン アオイ 14936577

エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)35.8
寸法D(mm)22.8
寸法E(mm)9
寸法B(mm)14
内容量1個注文コード14936577品番AWL-12-3
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質SUS316質量(g)約86寸法H(mm)25寸法A(mm)35.8寸法D(mm)22.8寸法E(mm)9寸法B(mm)14寸法C(mm)30寸法P(mm)(R or NPT)3/8寸法G(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする