AWEH-12-3 隔壁ハーフユニオン アオイ 14936805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWEH-12-3 隔壁ハーフユニオン アオイ 14936805
AWEH-12-3 隔壁ハーフユニオン アオイ 14936805

隔壁ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法A(mm)64.8
内容量1個注文コード14936805品番AWEH-12-3
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質SUS316質量(g)約130寸法H(mm)54取付穴径19.5寸法A(mm)64.8寸法F(mm)(HEX)26寸法D(mm)22.8寸法E(mm)9.5寸法B(mm)14寸法P(mm)(R or NPT)3/8寸法G(mm)(HEX)23取付板厚(mm)最大:16RoHS指令(10物質対応)対応パイプ外径(Φmm)適合:(T)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする