※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
両口エルボユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
34.8
27.9
28.8
27.8
24.9
30.8
34.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936900
品番
AWF-12-0
参考基準価格(税別)
¥8,110
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約156
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
34.8
寸法D(mm)
22.8
寸法E(mm)
10
寸法G(mm)
(HEX)23
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)12