※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アオイ
バルクヘッドユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法A(mm)
73.6
59.8
62.6
59.6
49.8
64.6
73.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14936909
品番
AWE-12-0
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
SUS316
質量(g)
約164
寸法H(mm)
52
取付穴径
19.5
寸法A(mm)
73.6
寸法F(mm)
(HEX)26
寸法D(mm)
22.8
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
22.8
寸法G(mm)
(HEX)23
取付板厚(mm)
最大:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ外径(Φmm)
適合:(T)12