曜日別特売
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189

YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189
YA-810107BK コンロカバー 60cm対応 be worth style(ビーワーススタイル) 14937189

コンロカバー 60cm対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック(ツヤあり)
内容量1台注文コード14937189品番YA-810107BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

完成品でお届け
ガスやIHのビルトインコンロの上を、作業スペースや一時置きとして使える便利グッズ
コンロがむき出しにならないので、ホコリ防止やペットのいたずら防止にも活躍
細部まで丁寧なつくりの、燕三条製
折りたたみ式で、コンロを使う際は広げて展開
展開時は自立し、ロックもかかるので安心
取っ手付きで開け閉めをサポート
ネジ打ちはなく置くだけタイプ
付属の強力両面テープで固定も可能 (付け外しは不可)

用途
燕三条のキッチン収納シリーズ。幅60cm対応 ビルトインコンロ ガス台
材質スチール(粉体塗装)質量(kg)3ブラック(ツヤあり)高さ(mm)【天板展開時】565耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【天板下隙間】54×620×470対応幅60cmまでのコンロ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.8×58.1×7/56.5天板寸法(幅W×高さH)(mm)655×510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする