保土ヶ谷電子販売
温度湿度日付表示付き電波掛時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
14937977
品番
HWC-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい文字盤デザインと、シックなフレームカラーで、どんなお部屋にもマッチするデザインです。
夜間秒針停止機能付(PM10:00~AM6:00)で、就寝時は秒針の音が気になりません。
材質
プラスチック・ガラス
色
ブラウン
質量(g)
約974
タイプ
ステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)
電源
単3乾電池×2(モニター電池付き)
機能
電波時計・カレンダー・温湿度計・夜間秒針停止(22:00~6:00)
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
310×52
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14937977
HWC-001
14937986
HWC-001RCSV
温度湿度日付表示付き電波掛時計
保土ヶ谷電子販売
1台
¥
4,698
税込
¥
5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)