曜日別特売
HWC-001RCSV 温度湿度日付表示付き電波掛時計 保土ヶ谷電子販売 14937986

HWC-001RCSV 温度湿度日付表示付き電波掛時計 保土ヶ谷電子販売 14937986
HWC-001RCSV 温度湿度日付表示付き電波掛時計 保土ヶ谷電子販売 14937986
HWC-001RCSV 温度湿度日付表示付き電波掛時計 保土ヶ谷電子販売 14937986
HWC-001RCSV 温度湿度日付表示付き電波掛時計 保土ヶ谷電子販売 14937986
HWC-001RCSV 温度湿度日付表示付き電波掛時計 保土ヶ谷電子販売 14937986
HWC-001RCSV 温度湿度日付表示付き電波掛時計 保土ヶ谷電子販売 14937986
HWC-001RCSV 温度湿度日付表示付き電波掛時計 保土ヶ谷電子販売 14937986
HWC-001RCSV 温度湿度日付表示付き電波掛時計 保土ヶ谷電子販売 14937986

温度湿度日付表示付き電波掛時計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード14937986品番HWC-001RCSV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

見やすい文字盤デザインと、シックなフレームカラーで、どんなお部屋にもマッチするデザインです。
夜間秒針停止機能付(PM10:00~AM6:00)で、就寝時は秒針の音が気になりません。

材質プラスチック・ガラスシルバー質量(g)約974タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×2(モニター電池付き)機能電波時計・カレンダー・温湿度計・夜間秒針停止(PM10:00~AM6:00)電池寿命アルカリ電池使用時約1年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)310×52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする