保土ヶ谷電子販売
デジタル温度湿度計
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14938738
品番
HO-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
温度と湿度の変化傾向を矢印でお知らせしてくれる機能付きです。
お部屋に一つあると便利な温湿度計です。
材質
プラスチック・ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約107
電源
単4乾電池×2(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
99×102×21
表示
デジタル
機能
温湿度計・温度表示(-10℃~+50℃)・湿度表示(10%~99%)・温湿度変化傾向表示・当日最高最低温湿度記録表示・カレンダー表示・時刻表示(12/24時間制)・電子音アラーム・置き掛け兼用
電池寿命
アルカリ電池使用時約1年