クロダルマ
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
LL
3L
4L
L
色
モスグリーン
ネイビー
ブラック
モスグリーン
メイサイシルバー
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14958180
品番
47419
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
4大汗臭・加齢臭を分解消臭する消臭糸採用し、優れたストレッチ性と通気性、軽量・接触冷感で快適な着用感です。エアセンサー史上最薄アンダーレイヤーです。
色
モスグリーン
サイズ
3L
胸囲(cm)
112~120
身長(cm)
175~185
素材
ナイロン86%、ポリウレタン14%(ベア天竺メッシュ)