曜日別特売
35895 エアセンサーパンツ クロダルマ 14960167

35895 エアセンサーパンツ クロダルマ 14960167
35895 エアセンサーパンツ クロダルマ 14960167
35895 エアセンサーパンツ クロダルマ 14960167
35895 エアセンサーパンツ クロダルマ 14960167

エアセンサーパンツ

商品レビューを投稿する
サイズ5L
ブラック
内容量1本注文コード14960167品番35895
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽くて動きやすくストレッチ性に優れたエアセンサーパンツです。左右、後ろのポケットに入れても使用可能なバッテリーコードホール採用しています。別売りのデバイス(KS-250、KS-60)が使用可能です。

ブラックサイズ5L股下(cm)70ウエスト(cm)98素材ナイロン95%、ポリウレタン5%(タスラン)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
※別売りのロングケーブル(KS-259/KS-69)をご購入の上、お使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする