クロダルマ
エアセンサーパンツ
商品レビューを投稿する
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
色
モスグリーン
ブラック
モスグリーン
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14960237
品番
35895
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
軽くて動きやすくストレッチ性に優れたエアセンサーパンツです。左右、後ろのポケットに入れても使用可能なバッテリーコードホール採用しています。別売りのデバイス(KS-250、KS-60)が使用可能です。
色
モスグリーン
サイズ
5L
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
98
素材
ナイロン95%、ポリウレタン5%(タスラン)
注意
※ファン、バッテリーは別売りです。
※別売りのロングケーブル(KS-259/KS-69)をご購入の上、お使い下さい。