Amavilla
Amavillaの 美容家電
Amavillaの ヘアケア
Amavillaの ヘアアイロン
ケアライズ コードレス&ミニアイロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14961077
品番
C-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軽量の80gでコンパクトサイズ。
どこにでも持ち運べて簡単にお直し可能なミニヘアアイロン。
消費電力(W)
7
電源
アルカリ単三電池2本
本体質量(g)
約80(電池別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W33×D193×H30
プレート温度(℃)
アルカリ電池使用:約〜150/充電電池使用:約〜180
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)
W13×H57
注意
※電池は付属しておりません。