曜日別特売
129001 EU. スクエア.ラミネートーK        Hanazono ルートート 14962231

 

129001 EU. スクエア.ラミネートーK        Hanazono ルートート 14962231
129001 EU. スクエア.ラミネートーK        Hanazono ルートート 14962231
129001 EU. スクエア.ラミネートーK        Hanazono ルートート 14962231
129001 EU. スクエア.ラミネートーK        Hanazono ルートート 14962231
129001 EU. スクエア.ラミネートーK        Hanazono ルートート 14962231

EU. スクエア.ラミネートーK Hanazono

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード14962231品番129001
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

艶感のあるラミネート加工。ちょっとそこまでのおでかけや、わんちゃんとのお散歩、ランチトートにと、様々な場面で活躍!

Hanazono質量(g)約230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×24×11素材表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 マグネットホックポケット外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする