ナカ工業
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ソフトブラック
ソフトブラック
チーズイエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14966649
品番
NSN316-22-K
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様
一般床用
材質
タイヤ:樹脂
色
ソフトブラック
材質(本体)
ステンレスSCS14
設置場所
屋内/屋外
関連資料:
(10.92MB)
注意
※ウッドデッキには対応していません。