MAA-C301 真空断熱ステンレスエアーポット タイガー魔法瓶 14966780

真空断熱ステンレスエアーポット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)3(実容量)
内容量1台注文コード14966780品番MAA-C301
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。

材質内びん:ステンレス質量(kg)1.6シルバー容量(L)3(実容量)エコマーク認定認定機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.8×24.5×31.3注湯方式エアー保温効力(℃)74以上(10時間)保冷効力(℃)7以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 004
注意
※押し板の安全ストッパーがロック(出ない)状態になっていても、本体を傾けたり強い衝撃を加えると、お湯が流れ出てやけどのおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする