IC3ALM 8.0x20 超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT 14967848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC3ALM 8.0x20 超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT 14967848
IC3ALM 8.0x20 超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM THECUT 14967848

超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L(mm)60
寸法D(mm)8
内容量1本注文コード14967848品番IC3ALM 8.0x20
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

圧倒的コストパフォーマンスを実現
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
切削バランスに優れた3枚刃を採用
刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現

材質MG(超微粒子超硬)寸法L(mm)60寸法d(mm)8寸法D(mm)8寸法l(mm)20加工溝、側面ねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする