曜日別特売
IHEM2S-S 3.0 ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUT 14967918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHEM2S-S 3.0 ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUT 14967918
IHEM2S-S 3.0 ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUT 14967918

ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)50注文コード14967918品番IHEM2S-S 3.0
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

新コーティングにより
更に高速加工が可能。
更に工具寿命が大幅UP。

材質HSS-CO(コバルトハイス)寸法L(mm)50寸法D(Φmm)3表面処理S3(AlCrN)寸法l(mm)9加工溝、側面寸法d(Φmm)6ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする