※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
105
注文コード
14968067
品番
IHEM2S-S 18.0
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
新コーティングにより
更に高速加工が可能。
更に工具寿命が大幅UP。
材質
HSS-CO(コバルトハイス)
寸法L(mm)
105
寸法D(Φmm)
18
表面処理
S3(AlCrN)
寸法l(mm)
40
加工
溝、側面
寸法d(Φmm)
20
ねじれ角(°)
30