ネタフィム
ストリームラインX60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻
1巻長さ(m)
1000
注文コード
14971470
品番
16382-000050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
1巻長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途
灌水用資材
肉厚(mm)
チューブ:0.15
1巻長さ(m)
1000
チューブ外径(Φmm)
16.5
チューブ内径(Φmm)
16.2
吐出量(L/H)
1.1
間隔(m)
ドリッパー:0.2