曜日別特売
16384-000058 ストリームラインX80 ネタフィム 14971515

16384-000058 ストリームラインX80 ネタフィム 14971515
16384-000058 ストリームラインX80 ネタフィム 14971515

ストリームラインX80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻1巻長さ(m)250注文コード14971515品番16384-000058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。

用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.21巻長さ(m)250チューブ外径(Φmm)16.6チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.05間隔(m)ドリッパー:0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする