- 家具転倒防止スペーサー(折って使えるスペーサー) 真田化鋼(S・ROSE) 14974446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 家具転倒防止スペーサー(折って使えるスペーサー) 真田化鋼(S・ROSE) 14974446
- 家具転倒防止スペーサー(折って使えるスペーサー) 真田化鋼(S・ROSE) 14974446
- 家具転倒防止スペーサー(折って使えるスペーサー) 真田化鋼(S・ROSE) 14974446

家具転倒防止スペーサー(折って使えるスペーサー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット(5枚)注文コード14974446品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

家具や収納ケース等の安定性を高めるスペーサーです。
家具や収納ケース等の転倒防止にも役立ちます。
隙間に合わせて、任意のサイズで使用できます。

用途家具用スペーサー種別転倒防止スペーサー材質スチロール樹脂ブラック種類スペーサー厚さC(mm)4.7外径A(Φmm)41×91
注意
※用途以外に使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする