IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620

IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620
IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620
IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620
IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620
IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620
IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620
IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620
IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620
IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620
IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620
IRM-6060B(BL) ルームマット YAMAZEN(山善) 14974620

ルームマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚ブルー注文コード14974620品番IRM-6060B(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お子さまの遊び場に、奥さまのヨガ・ストレッチマットにぴったりのルームマット。
中材にはへたりにくいポリエチレン素材を5層に重ねて使用。
厚さ5cmのマットでお子さまのケガを予防。
衝撃を吸収し、階下への騒音を軽減。
食品衛生法に基づくフタル酸エステル類の定量試験に合格した生地を使用。
表地は汚れを落としやすい素材なのでお手入れらくらく。
裏面にはズレを防ぐ滑り止め付。

用途子供の遊び場に質量(kg)1.3ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×50材質(中材)ポリエチレン材質(側地)塩化ビニル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする