ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110

ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110
ELD-LC1410(DBR/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm YAMAZEN(山善) 14975110

電動昇降デスク メモリー機能付き L字 幅140 高さ71-117 cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
天板:ダークブラウン/脚色:ブラック
位置L字天板:左
内容量1台注文コード14975110品番ELD-LC1410(DBR/MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
作業スペースが広がる、L字型天板。
リモートワークや作業机として丁度いい高さで活躍。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。

用途オフィスデスク、テレワーク、在宅勤務、スタンディングデスク、作業台として天板:ダークブラウン/脚色:ブラック位置L字天板:左材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)幅(mm)1400高さ(mm)710~1170奥行(mm)100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240使用工具プラスドライバー電源コード(m)2騒音値(dB)[荷重なし] 上昇39.1dB 下降38.8dB、[80kg 荷重] 上昇44.6dB 下降45.5dB速度[荷重なし] 上昇14.65秒 下降14.40秒、[80kg 荷重] 上昇14.89秒 下降14.62秒均等耐荷重(kg)80組立時間60分以上昇降範囲(mm)710~1170天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×100
注意
※組立について:大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。また、プラスドライバーをご用意お願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1につき21,500/税込23,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする