曜日別特売
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198

RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198
RYWTVE-8030(OAK3/WH) テレビ台ローボード YAMAZEN(山善) 14975198

テレビ台ローボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
オーク3(木目調)
幅(mm)800
内容量1台注文コード14975198品番RYWTVE-8030(OAK3/WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

奥行き30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプのテレビ台。
工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組立式。
デッキもA4サイズまでの雑誌も、まとめて収納可能。

用途ローボード、テレビ台、テレビラック、収納棚、ラックとして材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン/ポリエチレン幅(mm)800質量(kg)7オーク3(木目調)耐荷重(kg)天板約15、中段約10、下段約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×415、450×195×165(中段・下段ポール間)組立時間約20~30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×295最大隙間(mm)40(底板下)対応インチサイズ32インチまで棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)555×295(中棚)
取扱説明書:(1.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする