曜日別特売
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609

WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609
WJ-350WHCA カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア 14975609

カーテン付き突っ張りハンガーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード14975609品番WJ-350WHCA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取付。
スプリング圧縮式で安定性バツグン。
段差がある天井にも設置可能。
市販のカーテンを使用可能。
ハンガー掛け降ろし棒付。

用途ハンガーバー、ハンガーラック、簡易クローゼットとして付属品カーテンフック×11、カーテンリング×16、カーテン×1、ハンガー掛け降ろし棒×1材質金属(スチール)、ポリプリピレン、ABS樹脂、可塑性エラストマー、ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル(カーテン)質量(kg)3.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1330×360×1900~2600均等耐荷重(kg)約30(ハンガーバー1本あたり)、約2(カーテンパイプ)組立時間約30~40分
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする