ドリームウェア
突っ張りシューズラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
14975618
品番
WJ-320WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に取り付けられる突っ張りポールシューズラック。
省スペースでの設置が可能。
靴8足分収納可能。
滑り止め付きのシューズトレイ。
ロングブーツが倒れるのを防ぐブーツクリップ2個付。
ワンタッチ固定で簡単取付。
用途
下駄箱、玄関収納、靴収納、靴箱として
付属品
ブーツクリップ×2
材質
パイプ:スチールパイプ、上下固定盤:ポリプロピレン、棚板ワンタッチ固定装置:ABS樹脂、ゴムリング:ゴム、上下固定盤すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(kg)
2.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
シューズトレイ1枚当たり約2、全体約16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×230×2000~2800
組立時間
約20~30分