日立産機システム
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
定格電流(A)
20
15
20
30
40
50
60
75
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
フレーム(AF)
100
100
125
225
400
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14976869
品番
SXKN125-C 3P 20A
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.74
定格電流(A)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×130×86
フレーム(AF)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC100/200V 35/18
定格使用電圧(V)
100/200
極数(P)
3