曜日別特売
SN400 3P 250A 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム 14977000

SN400 3P 250A 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム 14977000
SN400 3P 250A 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム 14977000
SN400 3P 250A 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム 14977000
SN400 3P 250A 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム 14977000

単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)250
フレーム(AF)400
内容量1台注文コード14977000品番SN400 3P 250A
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
質量(kg)6.1定格電流(A)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×257×133フレーム(AF)400RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 50/25定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする