SBN100B 3P 75A 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム 14977228

SBN100B 3P 75A 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム 14977228
SBN100B 3P 75A 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム 14977228
SBN100B 3P 75A 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム 14977228
SBN100B 3P 75A 単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム 14977228

単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)75
フレーム(AF)100
内容量1台注文コード14977228品番SBN100B 3P 75A
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
質量(kg)0.58定格電流(A)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79フレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする