日立産機システム
漏電警報付配線用遮断器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
定格電流(A)
60
15
20
30
40
50
60
75
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
フレーム(AF)
100
100
125
225
400
定格使用電圧(V)
200-440
200-440
100-440
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14977359
品番
GSXK125-C 3P 60A
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.84
定格電流(A)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×130×86
定格感度電流(mA)
100・200・500切替
フレーム(AF)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC200V 35/18 、AC440V 10/5
定格使用電圧(V)
200-440
極数(P)
3