曜日別特売
GS-225C 3P 200A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977429

GS-225C 3P 200A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977429
GS-225C 3P 200A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977429
GS-225C 3P 200A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977429
GS-225C 3P 200A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977429
GS-225C 3P 200A 漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム 14977429

漏電警報付配線用遮断器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)200
フレーム(AF)225
定格使用電圧(V)100-440
内容量1台注文コード14977429品番GS-225C 3P 200A
参考基準価格(税別)¥92,700販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
質量(kg)2.3定格電流(A)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×85定格感度電流(mA)100・200・500切替フレーム(AF)225RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 35/18 、AC200V 35/18 、AC440V 10/5定格使用電圧(V)100-440極数(P)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする