日立産機システム
漏電警報付配線用遮断器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
定格電流(A)
250
15
20
30
40
50
60
75
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
フレーム(AF)
400
100
125
225
400
定格使用電圧(V)
100-440
200-440
100-440
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14977447
品番
GS-400C 3P 250A
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
質量(kg)
6.2
定格電流(A)
250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×257×133
定格感度電流(mA)
100・200・500切替
フレーム(AF)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC100V 50/25 、AC200V 50/25 、AC440V 36/18
定格使用電圧(V)
100-440
極数(P)
3