S-30E 2P 20A 配線用遮断器 日立産機システム 14977517

S-30E 2P 20A 配線用遮断器 日立産機システム 14977517
S-30E 2P 20A 配線用遮断器 日立産機システム 14977517
S-30E 2P 20A 配線用遮断器 日立産機システム 14977517
S-30E 2P 20A 配線用遮断器 日立産機システム 14977517

配線用遮断器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)20
極数(P)2
フレーム(AF)30
内容量1台注文コード14977517品番S-30E 2P 20A
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(kg)0.25定格絶縁電圧(V)500定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×96×76フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1極数(P)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする