日立産機システム
配線用遮断器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
30
5
10
15
20
30
3
40
50
60
75
100
極数(P)
3
2
3
フレーム(AF)
50
30
50
100
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14977718
品番
S-50EB 3P 30A
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,987
販売価格(税別)
¥
9,988
バスケットに入れる
質量(kg)
0.37
定格絶縁電圧(V)
500
定格電流(A)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×96×76
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
極数(P)
3