S-100EC 3P 100A 配線用遮断器 日立産機システム 14977770

S-100EC 3P 100A 配線用遮断器 日立産機システム 14977770
S-100EC 3P 100A 配線用遮断器 日立産機システム 14977770
S-100EC 3P 100A 配線用遮断器 日立産機システム 14977770
S-100EC 3P 100A 配線用遮断器 日立産機システム 14977770

配線用遮断器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)100
極数(P)3
フレーム(AF)100
内容量1台注文コード14977770品番S-100EC 3P 100A
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)0.51定格絶縁電圧(V)500定格電流(A)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×97.5×76フレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC200V 5/2 、AC230V 5/2極数(P)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする