DURAN
シリコンリッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
14978174
品番
017310-33A
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
材質
シリコン
質量(kg)
0.1
色
青2入、緑2入
サイズ
L
使用温度範囲(℃)
-40~+180
高さH(mm)
30
奥行D(mm)
100